JAE(日本航空電子工業)
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
4
注文コード
44164603
品番
JL04V-6A18-10PE-EB-RK
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
TÜ;V規格対応 防水型 はんだ付け結線式
極数
4
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電流(A)
23
コネクタ形状
ストレートプラグ
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
結線方法
はんだ付け