311752 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 44165879

311752 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 44165879
311752 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 44165879
311752 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 44165879

フロアブルーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44165879品番311752
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

広いフロアを効率的に清掃できる大型タイプのフロアブルームです。

用途床、荷台の床掃除材質ボディ部=木製、フィラメント=PVC寸法(mm)630×65×160質量(g)1000耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物毛のかたさハード
注意
※ハンドルが別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする