707852 水切りワイパー Vikan(ヴァイカン) 44166003

 

707852 水切りワイパー Vikan(ヴァイカン) 44166003
707852 水切りワイパー Vikan(ヴァイカン) 44166003
707852 水切りワイパー Vikan(ヴァイカン) 44166003
707852 水切りワイパー Vikan(ヴァイカン) 44166003

水切りワイパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)350
内容量1個注文コード44166003品番707852
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。

用途ガラス面や車体の水切りに最適です。材質ポリプロピレン、特殊ゴム長さ(mm)350寸法(mm)350×180×40質量(g)210耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44166003
2024-03-27
用途: トレーラーシャーシ、トラックの洗車
運輸・通信業

暑い季節でも水垢になる前に水が切れるので最高!リピ確定!

対象商品 : 44165994
2021-11-06
用途: 清掃作業
建設業・工事業

これは いいです。 高いだけありますが使い勝手が全然ちがう。高くてもこの気持ちよさを味わったらリピーターになりますよ

1が参考にしています
対象商品 : 44166003
2021-12-15
用途: ハウスクリーニング
お掃除本舗サービス業

良かった。スムーズに使えて良かったです。今度は買ったサイズの大きいのにチャレンジしてみます。

対象商品 : 44165994
2021-08-31
用途: 水切り作業
サービス業

大変使いやすくお気に入りの道具です。水回り作業には重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする