曜日別特売
G-3.4 ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム 44168469

ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径3.4(Φmm)
3.4
3
3.2
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10.0
10.5
有効長45(mm)
全長90(mm)
シャンク径3.4(Φmm)
3.4
3
3.2
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10.0
10.5
内容量1個注文コード44168469品番G-3.4
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。
ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。
ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。

用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
刃径(Φmm)3.4シャンク径(Φmm)3.4全長(mm)90有効長(mm)45使用電動機振動ドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする