FV210DZMC 充電式ファンベスト FV210 (ウェアのみ) マキタ 44171269

FV210DZMC 充電式ファンベスト FV210 (ウェアのみ) マキタ 44171269
FV210DZMC 充電式ファンベスト FV210 (ウェアのみ) マキタ 44171269
FV210DZMC 充電式ファンベスト FV210 (ウェアのみ) マキタ 44171269

充電式ファンベスト FV210 (ウェアのみ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード44171269品番FV210DZMC
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,800

動きやすいベストタイプ

材質
コンデニア
高撥水+透湿性生地
サイズM迷彩胸囲(cm)111肩幅(cm)41着丈(cm)65裾廻り(cm)105
注意
※ファンモーター、バッテリ類別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44171314
2020-07-30
用途: 熱中症対策
和建設工業株式会社建設業・工事業

物はとてもよいと思うがバッテリー、ファン×2を装着すると重たすぎ。
9.5㎏はかなりの負担

1が参考にしています
対象商品 : 44171323
2020-09-10
用途: 工場内作業
有限会社西原製作所製造業

知らないメーカーで泣きを
見るよりと思いマキタ製を選びました
バッテリーも薄型も選べ邪魔になりませんが
デザイン的に色をもっと増やして頂けたら
いいと思う

対象商品 : 53808695
2020-10-10
用途: マキタの保冷剤チョッキポケットに保冷剤を入れ温度の高い部屋で
増田電機

4Lファンベストで内側にチョッキ+保冷剤使うとサイズはこのぐらい?思う

対象商品 : 44171339
2020-08-24
用途: キュービクル改修

しっかりした作りですがバッテリーを入れる内ポケットがありません。長袖のウエアには有ります。

対象商品 : 44171323
2020-08-24
用途: 温室内での農作業
有限会社 藤田農園農・林・水産業

空気の吹出口が脇と首元にしかなく背中が暑かったので、自己責任で背中部分に8ミリ穴を開けハトメしました---涼しさが倍増しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする