大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
長さ(mm)
110
110
110
400
330
90
120
140
115
190
210
260
290
150
130
100
270
280
40
45
65
85
95
125
180
220
80
70
160
170
200
55
60
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44171617
品番
M20×110
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目