大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(2個)
1箱(4個)
1箱(3個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M10
M16
M20
M22
M24
M3
M4
M5
長さ(mm)
15
15
15
100
110
120
130
25
50
65
75
90
40
45
55
60
80
10
12
14
16
18
20
35
6
ねじピッチ
1.5
2
2.5
3
0.5
0.7
0.8
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44171723
品番
M10×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44171723
M10×15
34981326
M10×15
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂
1箱(200個)
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました