大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(2個)
1箱(4個)
1箱(3個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M16
M16
M20
M22
M24
M3
M4
M5
長さ(mm)
110
110
110
100
120
130
75
90
25
50
65
40
45
55
60
80
10
12
14
15
16
18
20
35
6
ねじピッチ
2
2
2.5
3
0.5
0.7
0.8
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44171775
品番
M16×110
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目