大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2個)
1箱(4個)
1箱(3個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M16
M20
M22
M24
M3
M4
M5
長さ(mm)
18
18
18
25
20
100
110
120
130
50
65
75
90
40
45
55
60
80
10
12
14
15
16
35
6
ねじピッチ
0.5
2
2.5
3
0.5
0.7
0.8
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44172037
品番
M3×18
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
18
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目