大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(2個)
1箱(4個)
1箱(3個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M16
M20
M22
M24
M3
M4
M5
長さ(mm)
22
22
25
40
35
100
110
120
130
50
65
75
90
45
55
60
80
10
12
14
15
16
18
20
6
ねじピッチ
0.7
2
2.5
3
0.5
0.7
0.8
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44172082
品番
M4×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
22
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目