曜日別特売
No.6 ワラ縄ロープ 信越工業 44172389

ワラ縄ロープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
太さ(Φmm)6
長さ(m)200
内容量1セット(5巻)注文コード44172389品番No.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

自然な色合いで景観を損なわずに仕上げられます。
荒縄などの天然素材に比べて長持ちします。

用途
商品の識別に。
商品の装飾、手持ち用に。
冬囲いや雪吊り用に。
太さ(Φmm)6長さ(m)200材質ポリプロピレンワラ質量(g)1000種類3本撚り溶着あり包装形態PE袋入引張強度N(kgf)980(100)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44172373
2020-09-23
用途: 仕事で使ってます。
医療・福祉・介護関連業

色や太さがとても気に入ってます。使い勝手もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする