MA740 A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー) 44173484

MA740 A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー) 44173484
MA740 A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー) 44173484
MA740 A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー) 44173484

A軸付砥石ネズミ色I

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(25本)
軸径(Φmm)6
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×50×6×36
外径(Φmm)25
内容量1袋(25本)注文コード44173484品番MA740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])
19000
(オーバーハング(O)13mm時)
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6外径(Φmm)25厚さ(mm)50軸長(mm)36粒度36形状I外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×50×6×36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35083982
2018-04-07
用途: 金属削り
ミヤオク

思っていたよりも綺麗によく削れる商品でした。この形でもっとスリムな形状があるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする