曜日別特売
WNMG060412N-ME AC4015K 旋削チップ WNMG-ME 住友電工ハードメタル 44174097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060412N-ME AC4015K 旋削チップ WNMG-ME 住友電工ハードメタル 44174097
WNMG060412N-ME AC4015K 旋削チップ WNMG-ME 住友電工ハードメタル 44174097
WNMG060412N-ME AC4015K 旋削チップ WNMG-ME 住友電工ハードメタル 44174097

旋削チップ WNMG-ME

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)6.5
穴径(Φmm)3.81
材種AC4015K
内容量1箱(10個)注文コード44174097品番WNMG060412N-ME AC4015K
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材鋳鉄切刃長さ(mm)6.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種AC4015KRoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号ME等級記号M内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする