曜日別特売
WNMG080416N-ME AC4010K 旋削チップ WNMG-ME 住友電工ハードメタル 44174149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080416N-ME AC4010K 旋削チップ WNMG-ME 住友電工ハードメタル 44174149
WNMG080416N-ME AC4010K 旋削チップ WNMG-ME 住友電工ハードメタル 44174149
WNMG080416N-ME AC4010K 旋削チップ WNMG-ME 住友電工ハードメタル 44174149

旋削チップ WNMG-ME

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
コーナー半径(mm)1.6
切刃長さ(mm)8.7
穴径(Φmm)5.16
材種AC4010K
内容量1箱(10個)注文コード44174149品番WNMG080416N-ME AC4010K
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材鋳鉄切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種AC4010KRoHS指令(10物質対応)対応切削状況連続~一般ブレーカ記号ME等級記号M内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする