FSK(エフエスケー)
WA軸付砥石赤P
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(25本)
1本
1袋(25本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
44174437
品番
MO-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途
一般
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
32
軸長(mm)
36
粒度
60
形状
P
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P
最高使用回転速度(min
-1
)
25400