MB-460 A軸付砥石黒L FSK(エフエスケー) 44174534

A軸付砥石黒L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(100本)
内容量1袋(100本)注文コード44174534品番MB-460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。

用途粗加工軸径(Φmm)6外径(Φmm)16厚さ(mm)32軸長(mm)38粒度36形状L砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする