曜日別特売
MB-740 A軸付砥石黒I FSK(エフエスケー) 44174559

A軸付砥石黒I

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(25本)
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×50×6×36
内容量1袋(25本)注文コード44174559品番MB-740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。

用途外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×50×6×36最高使用回転速度(min-1)19000形状I粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする