MP-540 PA軸付砥石ピンクI FSK(エフエスケー) 44174604

PA軸付砥石ピンクI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100本)
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×28×6×38
内容量1袋(100本)注文コード44174604品番MP-540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。

用途一般外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×28×6×38最高使用回転速度(min-1)44800形状I粒度60砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする