FSK(エフエスケー)
PA軸付砥石ピンクI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(25本)
1本
1袋(100本)
1袋(50本)
1袋(25本)
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
25×50×6×36
19×28×6×38
19×38×6×36
25×50×6×36
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
44174629
品番
MP-740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途
一般
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
25×50×6×36
最高使用回転速度(min
-1
)
19000
形状
I
粒度
60
砥粒
PA(ピンク)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度
N