大阪魂
六角ボルト 半ねじ(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(20個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M20
M10
M18
M20
M8
長さ(mm)
65
100
110
120
130
140
150
45
80
85
90
95
60
65
70
75
ねじピッチ
2.5
1.5
2.5
1.25
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44175774
品番
M20×65
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
SUS310S
ねじの呼び
M20
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
65
ねじピッチ
2.5
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
46
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
寸法K(mm)
13
寸法ds(Φmm)
20
寸法dk(Φmm)
約29
寸法da(Φmm)
(最小)22.4