大阪魂
六角ボルト 半ねじ(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
55
55
60
65
75
100
70
85
90
45
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44175844
品番
M10×55
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
SUS316
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
26
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
寸法dk(Φmm)
約16.5
寸法da(Φmm)
(最小)11.2