M16×85 六角ボルト 半ねじ(SUS316)(小箱) 大阪魂 44175941

六角ボルト 半ねじ(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)85
ねじピッチ2
内容量1箱(30個)注文コード44175941品番M16×85
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質SUS316ねじの呼びM16頭部形状六角種別半ねじ長さ(mm)85ねじピッチ2ねじ山種類メートル並目ねじ長さ(mm)38寸法r(mm)(最小)0.6寸法S(mm)24寸法e(mm)約27.7寸法Z(mm)約2寸法K(mm)10寸法ds(Φmm)16寸法dk(Φmm)約23寸法da(Φmm)(最小)17.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする