曜日別特売
M16×250 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂 44176063

六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)250
250
220
230
210
240
40
70
100
75
80
95
190
55
140
160
170
200
115
135
150
125
300
105
180
85
90
110
ねじピッチ2
内容量1箱(10個)注文コード44176063品番M16×250
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質SUS316Lねじの呼びM16頭部形状六角種別半ねじ長さ(mm)250ねじピッチ2ねじ長さ(mm)57寸法r(mm)(最小)0.6寸法S(mm)24寸法e(mm)約27.7寸法Z(mm)約2寸法K(mm)10寸法ds(Φmm)16寸法dk(Φmm)約23寸法da(Φmm)(最小)17.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1061:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする