大阪魂
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(8個)
1箱(7個)
1箱(6個)
1箱(5個)
1箱(4個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M20
M14
M16
M22
M24
M30
M6
M8
長さ(mm)
140
140
140
190
200
210
150
105
110
40
70
100
75
80
95
55
220
230
250
160
170
115
135
125
240
300
180
85
90
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2.5
2
3
3.5
1
1.25
全167種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44176072
品番
M20×140
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M20
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
140
ねじピッチ
2.5
ねじ長さ(mm)
52
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
寸法K(mm)
13
寸法ds(Φmm)
20
寸法dk(Φmm)
約29
寸法da(Φmm)
(最小)22.4