大阪魂
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(8個)
1箱(7個)
1箱(6個)
1箱(5個)
1箱(4個)
ねじの呼び
M30
M10
M12
M20
M14
M16
M22
M24
M30
M6
M8
長さ(mm)
180
180
180
190
200
40
70
100
75
80
95
55
220
230
250
140
160
170
210
115
135
150
125
240
300
105
85
90
110
ねじピッチ
3.5
1.5
1.75
2.5
2
3
3.5
1
1.25
全167種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
44176282
品番
M30×180
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M30
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
180
ねじピッチ
3.5
ねじ長さ(mm)
72
寸法r(mm)
(最小)1
寸法S(mm)
46
寸法e(mm)
約53.1
寸法Z(mm)
約3.5
寸法K(mm)
19
寸法ds(Φmm)
30
寸法dk(Φmm)
約44
寸法da(Φmm)
(最小)33.4