大阪魂
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M6
M8
長さ(mm)
45
35
40
45
50
55
60
30
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
1
1.25
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44177192
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
30
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
表面処理
アロック
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
寸法K(mm)
8
寸法ds(Φmm)
12
寸法dk(Φmm)
約18
寸法da(Φmm)
(最小)13.7