大阪魂
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ジオメット)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
115
115
115
100
105
110
120
125
130
135
140
145
150
70
75
80
85
90
95
35
40
45
50
55
60
65
30
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全208種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44177402
品番
M10×115
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
長さ(mm)
115
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
26
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
表面処理
ジオメット
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
寸法dk(Φmm)
約16.5
寸法da(Φmm)
(最小)11.2
ねじ山種類
メートル並目