曜日別特売
GCML30003-CF-10 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり 住友電工ハードメタル 44179015

※ブレーカ特長

GCML30003-CF-10 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり 住友電工ハードメタル 44179015
GCML30003-CF-10 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり 住友電工ハードメタル 44179015
GCML30003-CF-10 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり 住友電工ハードメタル 44179015
GCML30003-CF-10 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり 住友電工ハードメタル 44179015
GCML30003-CF-10 AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり 住友電工ハードメタル 44179015

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)材質AC5015S厚さ(mm)3.8注文コード44179015品番GCML30003-CF-10 AC5015S
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途突切り・低抵抗種別突切り(勝手あり)材質AC5015S厚さ(mm)3.8全長(mm)22.4勝手ブレーカCF刃角(°)(前切れPSI)10コーナー半径(mm)0.03刃幅公差(mm)±0.08RoHS指令(10物質対応)対応刃幅CW(mm)3
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする