※ブレーカ特長
住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
AC1030U
コーナー半径(mm)
0.2
刃幅CW(mm)
3
注文コード
44179268
品番
GXMN3002S-GF AC1030U
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・刃幅CW
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
GNDIS型用インサート。
用途
溝入れ・低抵抗
種別
溝入れ・突切り
材質
AC1030U
厚さ(mm)
3.1
全長(mm)
11.1
ブレーカ
GF
コーナー半径(mm)
0.2
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
3
注意
※GCM/GCGインサートとの互換性はありません。
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。