M10×130 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ダクロ)(小箱) 大阪魂 44179511

六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)130
130
100
105
110
115
120
125
135
140
145
150
70
75
80
85
90
95
35
40
45
50
55
60
65
30
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード44179511品番M10×130
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びM10材質ステンレス長さ(mm)130ねじピッチ1.5種別半ねじねじ長さ(mm)32寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)17表面処理ダクロ寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7寸法ds(Φmm)10寸法dk(Φmm)約16.5寸法da(Φmm)(最小)11.2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3715:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする