曜日別特売
17 鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 大阪継手バルブ 44180387

鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
寸法L(mm)38
内容量1個注文コード44180387品番17
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質FC200寸法L(mm)38寸法H(mm)62ねじJIS B0203 管用テーパーねじジャバラ4寸法t(mm)17表面処理鋳放し寸法B(mm)27寸法C(mm)31寸法T(mm)7寸法W(mm)20接続ねじ込み形寸法d1(mm)14寸法V(mm)22寸法dR3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする