大阪継手バルブ
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法L(mm)
61
32
38
50
53
61
73
77
100
129
131
177
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44180423
品番
17
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
FC200
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
40
ねじ
JIS B0203 管用テーパーねじ
ジャバラ
4
寸法t(mm)
22
表面処理
鋳放し
寸法B(mm)
69
寸法C(mm)
69
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
48
接続
ねじ込み形
寸法d1(mm)
40
寸法V(mm)
51
寸法d
R2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材