曜日別特売
- スーパーライム100 光陽社 44181254

スーパーライム100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード44181254品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サイザルバフに使用。

用途金属全般の粗磨き。適合材金属全般種別固形研磨剤寸法(mm)約175×68×45質量(g)約910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする