- トリポリK-100赤 光陽社 44181473

トリポリK-100赤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード44181473品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

綿バフに使用。

用途樹脂、塗装面の粗磨き。適合材樹脂、塗装面など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50エンジ質量(g)約850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする