光陽社
TP-200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
44181559
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サイザルバフに使用。切味、仕上りのバランス良好。
用途
チタンの中磨き。
適合材
チタンなど
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約192×60×44
色
グレー
質量(g)
約650