アオヤマ技研工業
軸付メタルポリッシャーW-M10
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
外径D(Φmm)
50
25
30
35
40
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44181875
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
石材の底面や曲面の研削加工に適しておりチップ幅が広く作業性が良い。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削加工
粒度
40
外径D(Φmm)
50
高さ(mm)
53
寸法W(mm)
15
適合材
石材
チップ数
12N
穴径
M10