曜日別特売
M10×85 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44182442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×85 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44182442
M10×85 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44182442

六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)85
85
80
70
75
90
100
105
110
120
125
130
135
140
150
95
115
50
60
65
35
40
45
55
145
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
30
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード44182442品番M10×85
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM10材質ステンレス長さ(mm)85ねじピッチ1.5寸法K(mm)7寸法S(mm)17寸法e(mm)約19.6寸法r(mm)(最小)0.4寸法Z(mm)約1.5寸法ds(Φmm)10寸法dk(Φmm)約16.5寸法da(Φmm)(最小)11.2ねじ長さ(mm)26種別半ねじ表面処理ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3052:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする