曜日別特売
M12×175 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44182625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×175 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44182625
M12×175 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44182625

六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)175
175
155
160
165
170
180
185
190
195
200
80
50
60
65
70
75
85
90
100
105
110
120
125
130
135
140
150
35
40
45
55
95
115
145
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
30
ねじピッチ1.75
内容量1箱(30個)注文コード44182625品番M12×175
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ねじの呼びM12材質ステンレス長さ(mm)175ねじピッチ1.75寸法K(mm)8寸法S(mm)19寸法e(mm)約21.9寸法r(mm)(最小)0.6寸法Z(mm)約2寸法ds(Φmm)12寸法dk(Φmm)約18寸法da(Φmm)(最小)13.7ねじ長さ(mm)36種別半ねじ表面処理ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3052:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする