曜日別特売
VX3130-02T-3GR1-B V Series(VX3130) SMC 44183204

V Series(VX3130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPTF1/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPTF注文コード44183204品番VX3130-02T-3GR1-B
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ポート数3使用流体空気・水定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPTF管接続口径NPTF1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする