M12×150 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44184707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×150 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44184707
M12×150 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44184707

六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(40個)ねじの呼びM12注文コード44184707品番M12×150
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質ステンレスねじの呼びM12頭部形状六角種別半ねじ長さ(mm)150ねじピッチ1.75ねじ山種類メートル並目ねじ長さ(mm)36寸法r(mm)(最小)0.6寸法S(mm)19表面処理茶ブロンズ寸法e(mm)約21.9寸法Z(mm)約2寸法K(mm)8寸法ds(Φmm)12寸法dk(Φmm)約18寸法da(Φmm)(最小)13.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする