M20×80 六角ボルト 半ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44185924

六角ボルト 半ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
ねじの呼びM20
長さ(mm)80
ねじピッチ2.5
内容量1箱(20個)注文コード44185924品番M20×80
販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
ねじの呼びM20材質黄銅長さ(mm)80ねじピッチ2.5種別半ねじねじ長さ(mm)46寸法r(mm)(最小)0.8寸法S(mm)30表面処理ニッケル寸法e(mm)約34.6寸法Z(mm)約2.5頭部形状六角寸法K(mm)13寸法ds(Φmm)20寸法dk(Φmm)約29寸法da(Φmm)(最小)22.4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1514:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする