仕様露出形質量(kg)57.3板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6寸法Z(mm)118(ハンドル下有効深さ)ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄塗装色ベージュ色扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製扉寸法(縦×横)(mm)955×476材質(扉)鉄基板寸法(縦D×横E)(mm)920×920寸法(縦A×横B×深さC)(mm)1000×1000×160基板厚(mm)2.3色(マンセル値)5Y7/1有効深さ(Y)(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応