大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(3個)
1箱(2個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(4個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M20
M22
M8
長さ(mm)
55
110
120
130
140
150
35
40
45
55
60
65
70
75
80
85
90
100
50
95
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
1.25
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44187692
品番
M10×55
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
26
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。