曜日別特売
VX3220-02T-3CR1 V Series(VX3220) SMC 44188576

V Series(VX3220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPTF1/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPTF注文コード44188576品番VX3220-02T-3CR1
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数3使用流体空気・水定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPTF管接続口径NPTF1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする