「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
軽くて使いやすい 36Vと重さ以外何も変わらないこれで十分です 一週間ほど使いましたが今のところ詰まりなし メンテのしやすさは未検証