曜日別特売
NP3635DA (XPZ) 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 44189409

 

NP3635DA (XPZ) 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 44189409
NP3635DA (XPZ) 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 44189409
NP3635DA (XPZ) 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 44189409
NP3635DA (XPZ) 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 44189409
NP3635DA (XPZ) 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 44189409
NP3635DA (XPZ) 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 44189409
NP3635DA (XPZ) 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 44189409

36V コードレスピン釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード44189409品番NP3635DA (XPZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,600

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」
ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。
ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。
詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。
18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。
スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。
照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。
空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース仕様電池1個、充電器、ケース付き質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
関連資料:(1.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする