HiKOKI(旧:日立工機)
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(4台)
1台
1セット(4台)
1セット(12台)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4台)
注文コード
44189506
品番
G10B4
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約40%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
280
質量(kg)
1.6
電流(A)
8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
780
最大出力(W)
1000
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スライドスイッチ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
芯数
2
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
10(1.5)×11
関連資料:
メーカーカタログ(1.72MB)