曜日別特売
VX3230-03-1TR1-B V Series(VX3230) SMC 44192462

V Series(VX3230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc注文コード44192462品番VX3230-03-1TR1-B
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数3使用流体空気・水定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする