曜日別特売
VX3232M-02-5GS1-B VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3232) SMC 44193546

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3232)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rc注文コード44193546品番VX3232M-02-5GS1-B
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) 3使用流体中真空・ノンリーク・禁油材質(ボディ)SUS追記号(-) なしモデル32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする