曜日別特売
AKF-KSYA825206F-1 *10 アップFO傾斜6連掛け Φ8 (5本入り~) イトーキマーケットスペース 44195718

AKF-KSYA825206F-1 *10 アップFO傾斜6連掛け Φ8 (5本入り~) イトーキマーケットスペース 44195718
AKF-KSYA825206F-1 *10 アップFO傾斜6連掛け Φ8 (5本入り~) イトーキマーケットスペース 44195718

アップFO傾斜6連掛け Φ8 (5本入り~)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード44195718品番AKF-KSYA825206F-1 *10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

衣料や雑貨類の陳列に最適です。
商品を見えやすくするために傾斜してあります。
ハンガー掛けでボリューム陳列が可能です。
後ろ側の商品も見えやすく、色別・サイズ別の陳列におすすめです。
商品をバーより持ち上げて掛けたい時に使用します。
バーセット(別売)に組み合わせてご使用頂けます。

クロームメッキ高さ(mm)200ピッチ(mm)(ピン)50奥行(mm)250傾斜角度(°)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする